Kraftform Kompakt 28 con custodia, 6 pezzi

Codice art.: 05134491001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134491001
EAN / GTIN 4013288175373
Codice del produttore 05134491001
Numero-L L60020 3655

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili compattati di Wera con impugnatura Kraftform multicomponente per una velocità di lavoro elevata e un avvitamento particolarmente ergonomico.
  • Caricatore inserti integrato nell'impugnatura, nel quale possono essere conservati fino a 6 inserti.
  • La lama a baionetta può essere impiegata in situazioni di avvitamento molto ristrette.
  • Per i lavori con l'avvitatore può anche essere rimossa.
  • Con potente magnete permanente per una tenuta sicura dell'inserto.

Vantaggi:

  • Kraftform Kompakt 28
  • Porta-inserti Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento, lama baionetta e caricatore per inserti
  • Adattatore baionetta, con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente
  • Per inserti esagonali da 1/4″ (inserti Wera della serie 1)
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 28 with pouch, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello