899/4/1 Porta-inserti universale, self-service, 1/4″ x 152 mm

Codice art.: 05134398001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134398001
EAN / GTIN 4013288099907
Codice del produttore 05134398001
Numero-L L60020 2738

Descrizione

Descrizione:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti.
  • Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.
  • Esagonale da 1/4″, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3
  • Con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
  • L'anello interno garantisce una tenuta ottimale dell'utensile nel porta-inserti
  • Il forte magnete permanente trattiene gli inserti solidamente
  • Esagono da 1/4″, adatto per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3

Fornitura:

  • 899/4/1 SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 152 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello