Set per costruzione terrazze T 1, 17 pezzi

Codice art.: 05134021001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134021001
EAN / GTIN 4013288219510
Codice del produttore 05134021001
Numero-L L60020 4800

Descrizione

Descrizione:

  • Set compatto di utensili Wera con 17 dei piu importanti utensili per l'avvitamento su terrazze.
  • Inserti in acciaio Inox per evitare ruggine estranea.
  • Con un portainserti particolarmente intelligente, che consente una profondità di annegamento a filo uniforme delle teste delle viti grazie alla limitazione di profondità di avvitamento variabile che, grazie all'anello in feltro incorporato, impedisce il danneggiamento della superficie della tavola di legno.

Vantaggi:

  • Serie da 17 pezzi di elevata qualità per l'annegamento a filo uniforme delle teste delle viti nelle tavole di legno nella costruzione terrazze
  • Porta-inserti con limitazione variabile della profondità di avvitamento regolabile e anello in feltro a protezione delle superfici
  • 15 inserti (TORX®, PH, PZ) in acciaio Inox per evitare la ruggire esterna più porta-inserti in acciaio Inox 388/4/1 K Rapidaptor
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Custodia pieghevole compatta compatibile con Wera 2go inclusi 4 anelli in feltro di ricambio

Fornitura:

  • Patio construction set T 1, 17 pieces; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® bits with pin, stainless: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello