9100 set di utensili per chitarre, 26 pezzi

Codice art.: 05134015001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05134015001
    EAN / GTIN 4013288211675
    Codice del produttore 05134015001
    Numero-L L60020 4242

    Descrizione

    Descrizione:

    • Set utensili per riparazione chitarre.
    • Il set contiene tutti gli utensili necessari per la regolazione, manutenzione e riparazione.
    • Chiavi a L Wera in acciaio Inox con profilo Hex-Plus (mis.
    • 1.
    • 5, 2.
    • 0, 2.
    • 5, 5.
    • 0 e misure in pollici 1/8″, 5/32″, 3/16″ ).
    • Inserti in acciaio Inox Wera lungh.
    • 89 mm per viti ad esagono cavo (mis.
    • : 1,5, 2,0, 2,5), impugnatura Kraftform per inserti da 1/4″ inserti in acciaio inossidabile da 1/4″ per viti a taglio (mis.
    • 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), viti Phillips (mis.
    • PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) e viti esagono cavo (mis.
    • 0,05 x25 mm), adattatore Wera per impugnatura (attacco esagonale da 1/4″ dell'impugnatura ad attacco quadro delle bussole), bussole Wera Zyklop (mis.
    • 10 e 1/2 ), manovella per corde chitarra con esagono da 1/4″ da utilizzare nell'impugnatura, tronchese KNIPEX®, spessimetro, Imputjack, 2 plettri.

    Vantaggi:

    • L'inserto in acciaio Inox (1,8 x 12 x 41 mm) è l'ideale per la regolazione delle viti che fissano il ponte. L'acciaio Inox impedisce la formazione di ruggine estranea sui componenti in acciaio.
    • L'inputjack contenuto nel set facilita l'installazione e la rimozione dell'uscita in faggio. Il dado esagonale sporgente viene allentato o stretto con l'aiuto della bussola Zyklop.
    • Manovella per corde chitarre: Grazie all'esagono da 1/4″ la manovella può essere montata sull'impugnatura Kraftform 815 R contenuta nel Set. La forma ergonomica rende la presa nella mano piacevole ed efficace; la forza può essere dosata con precisione e sensibilità. Adatta per tutte le meccaniche di chitarre.
    • Pratica scatoletta in metallo per conservare p.es. i plettri. Chiusura ferma e permanente.
    • Chiave a L per l'aggiustaggio della barra in acciaio nel manico della chitarra. La speciale geometria Hex-Plus della chiave a L provvede al miglior posizionamento dell'utensile nella vite, il pericolo di slittamento e danneggiamento viene quindi evitato e la trasmissione della forza notevolmente migliorata.

    Fornitura:

    • 9100 Guitar tool set, 26 pieces; 1x 815 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 2x 3851/4 Bits, stainless: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 3800/4 Bits, stainless: 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8x89 mm; 1x 3840/1 TS bits, stainless: 0.05″ x 25 mm; 6x 3950 PKL L-key, metric, stainless: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm; 3x 3950 PKL L-key, Imperial, stainless: 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 2x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 10x23 mm, 7/16″x23 mm; 1x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 1/2″ x 50 mm; 1x 9103 stringer: 9103 stringer; 1x 9105 slip gauge 0,05 - 1,00mm, 13 blades: 9105 slip gauge 0,05 - 1,00mm, 13 blades; 1x 9104 Input-Jacker: 9104 Input-Jacker; 1x 9101 plectrum Wera: 9101 plectrum Wera; 1x 9102 plectrum Tool Rebel: 9102 plectrum Tool Rebel; 1x 9110 box with lid Wera: 9110 box with lid Wera; 1x KNIPEX® 74 01 140 wire-cutting pliers: KNIPEX® 74 01 140 wire-cutting pliers; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello