950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Assortimento chiavi a L, metriche, Blacklaser, 9 pezzi

Codice art.: 05133165001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05133165001
EAN / GTIN 4013288230294
Codice del produttore 05133165001
Numero-L L60020 5168

Descrizione

Descrizione:

  • 9 Chiavi a L rivestite in materiale plastico (SPKL) gradevole al tatto.
  • Il rivestimento rede il lavoro piacevole anche alle basse temperature e protegge le dita.
  • Tutte le chiavi sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e marcatura della misura.
  • Pratica custodia nel supporto 9109 da porre su un piano e da fissare a parete.
  • La clip 9538 integrata può essere rimossa per l'impiego in mobilità.
  • Il supporto è provvisto di magnetizzatore rimovibile 9538 che consente di magnetizzare (e smagnetizzare) le viti e le punte degli degli utensili; ciò significa non dover più trattenere faticosamente la vite con la seconda mano.

Vantaggi:

  • Supporto da porre sul banco oppure per il fissaggio a parete
  • Clip integrata nel supporto, che può essere rimossa in caso di impiego in mobilità
  • Magnete rimovibile per magnetizzare e smagnetizzare punte di utensili
  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

Fornitura:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 9539 L-key clip: 9539 L-key clip; 1x 9109 Wall holder/Base for L-key clip: 9109 Wall holder/Base for L-key clip; 1x 9538 Magnetiser: 9538 Magnetiser

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello