881/4/1 SB Porta-inserti con limitazione della profondità di avvitamento conf., self-service, 3 pezzi

Codice art.: 05130002001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05130002001
EAN / GTIN 4013288219282
Codice del produttore 05130002001
Numero-L L60020 4695

Descrizione

Descrizione:

  • Nella costruzione di terrazze le viti devono annegare a filo uniformemente nelle tavole di legno.
  • Il porta-inserti 881/4/1 con limitazione della profondità di avvitamento e anello in feltro assicura una profondità di svasatura uniforme e protegge le superfici da graffi.
  • Inclusi 2 anelli in feltro di ricambio.

Vantaggi:

  • Porta-inserti per l'annegamento a filo uniforme delle teste delle viti nelle tavole di legno nella costruzione terrazze
  • Con limitazione variabile della profondità di avvitamento regolabile
  • Anello in feltro (ricambio) impedisce graffi sulle superfici del pavimento
  • Già inclusi: 2 anelli in feltro di ricambio

Fornitura:

  • 881/4/1 SB Bit holder with variable screw depth limitation, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello