Righe a coltello, ss. DIN 874/00 75mm

Codice art.: 0512201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Riga a coltello di alta precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0512201
EAN / GTIN 4029713213947
Codice del produttore 0512201
Numero-L L40510 371

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 874 Foglio 2, grado di precisione 00
  • Isolamento termico
  • Punta appuntita su un'estremità
  • Acciaio speciale: Lama lucida e senza riflessi
  • Acciaio inox: Tagliente antiriflesso

Descrizione:

Bordo dritto in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Beccuccio a punta su un lato, con protezione termica per le mani. Precisione GG 00. Imballaggio: custodia in similpelle.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox, temprato
  • Lunghezza: 75 mm

Norma:

DIN 874

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello