Righe a coltello DIN 874/00 500mm

Codice art.: 0512108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0512108
    EAN / GTIN 4029713213930
    Codice del produttore 0512108
    Numero-L L40510 79

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 874 Foglio 2, grado di precisione 00
    • Isolamento termico
    • Punta appuntita su un'estremità
    • Acciaio speciale: Lama lucida e senza riflessi
    • Acciaio inox: Tagliente antiriflesso

    Descrizione:

    Bordo dritto in acciaio speciale, temprato e rettificato. Beccuccio a punta su un lato, entrambi gli smussi bruniti senza riflessi. Con protezione termica per le mani. Precisione GG 00. Imballaggio: custodia in similpelle.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio temprato speciale
    • Lunghezza: 500 mm

    Norma:

    DIN 874

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello