2067 Giravite TORX® HF con ritegno vite per l'elettronica, TX 6 x 40 mm

Codice art.: 05118182001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05118182001
EAN / GTIN 4013288108647
Codice del produttore 05118182001
Numero-L L60020 1484

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite Micro della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione.
  • Con pratica funzione di ritegno: grazie alla forza di serraggio tra la superficie della punta del giravite e quella dell'impronta, le viti vengono trattenute saldamente sull' utensile.
  • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide.
  • Si risparmia così tempo per il cambio della presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per trasmettere elevate coppie di serraggio e allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • La punta Black Poit offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.

Vantaggi:

  • Giravite Kraftform Micro TORX® HF con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Con funzione di ritegno vite per viti TORX®, nichelato opaco
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications, TX 6 x 40 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello