2035/6 A Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto, 6 pezzi

Codice art.: 05118150001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05118150001
EAN / GTIN 4013288031945
Codice del produttore 05118150001
Numero-L L60020 1704

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di giraviti Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione.
  • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide.
  • Si risparmia così tempo per cambiare presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • Compreso di un rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.

Vantaggi:

  • Giravite Kraftform Micro per viti a taglio e a croce Phillips-Recess
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 2035/6 A Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 2x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 00x60 mm, PH 0x60 mm; 4x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello