2052 Giravite esagonale sferico per l'elettronica, 2.5 x 60 mm

Codice art.: 05118094001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05118094001
EAN / GTIN 4013288032010
Codice del produttore 05118094001
Numero-L L60020 2375

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione.
  • Con testa a sfera: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.
  • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide.
  • Si risparmia così tempo per cambiare presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Giravite Kraftform Micro con testa a sfera per viti ad esagono cavo
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Con testa a sfera per lavori in spazi difficilmente accessibili
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications, 2.5 x 60 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello