2052 Giravite esagonale sferico per l'elettronica, 2 x 60 mm

Codice art.: 05118092001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05118092001
    EAN / GTIN 4013288032003
    Codice del produttore 05118092001
    Numero-L L60020 2120

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione.
    • Con testa a sfera: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.
    • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide.
    • Si risparmia così tempo per cambiare presa.
    • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento.
    • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
    • La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
    • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

    Vantaggi:

    • Giravite Kraftform Micro con testa a sfera per viti ad esagono cavo
    • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
    • Con testa a sfera per lavori in spazi difficilmente accessibili
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

    Fornitura:

    • 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications, 2 x 60 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello