2050 PH Giravite a croce per l'elettronica, PH 00 x 40 mm

Codice art.: 05118019001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05118019001
EAN / GTIN 4013288108562
Codice del produttore 05118019001
Numero-L L60020 1369

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Micro della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione.
  • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare rotazioni ultrarapide.
  • Si risparmia così tempo per il cambio della presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per trasmettere elevate coppie di serraggio e allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.

Vantaggi:

  • Giravite Kraftform Micro per viti a croce Phillips-Recess
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Fornitura:

  • 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications, PH 00 x 40 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello