368 Giravite per viti ad incavo quadro, # 2 x 200 mm

Codice art.: 05117685001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05117685001
EAN / GTIN 4013288028778
Codice del produttore 05117685001
Numero-L L60020 3003

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite di alta qualità Kraftform Plus per viti ad incavo quadro.
  • Grazie al codice cromatico l'utente troverà e individuerà facilmente la dimensione giusta.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

Vantaggi:

  • Giravite per viti ad incavo quadro
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 368 Screwdriver for square socket head screws, # 2 x 200 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello