368 Giravite per viti ad incavo quadro, # 2 x 100 mm

Codice art.: 05117684001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05117684001
    EAN / GTIN 4013288028761
    Codice del produttore 05117684001
    Numero-L L60020 2172

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite di alta qualità Kraftform Plus per viti ad incavo quadro.
    • Grazie al codice cromatico l'utente troverà e individuerà facilmente la dimensione giusta.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
    • Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

    Vantaggi:

    • Giravite per viti ad incavo quadro
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
    • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

    Fornitura:

    • 368 Screwdriver for square socket head screws, # 2 x 100 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello