334 Giravite a taglio - da meccanico, 2 x 12 x 250 mm

Codice art.: 05110105001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05110105001
EAN / GTIN 4013288003119
Codice del produttore 05110105001
Numero-L L60020 2016

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Kraftform Plus di alta qualità della Wera.
  • Impugnatura Kraftform per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Lama da officina per giravite a taglio
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Nichelato opaco

Fornitura:

  • 334 Screwdriver for slotted screws, 2 x 12 x 250 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello