334/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto, 6 pezzi

Codice art.: 05105650001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05105650001
EAN / GTIN 4013288003133
Codice del produttore 05105650001
Numero-L L60020 1693

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di giraviti di 6 pz.
  • con impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • In parte con punta Lasertip che afferra la testa della vite e non scivola.
  • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Compreso di un rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.

Vantaggi:

  • Giravite per viti a taglio e a croce Phillips-Recess
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 334/6 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 3x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello