Kraftform Big Pack 300, 14 pezzi

Codice art.: 05105630001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05105630001
EAN / GTIN 4013288163622
Codice del produttore 05105630001
Numero-L L60020 2867

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di giraviti con tutti i giraviti di cui un vero professionista ha bisogno.
  • Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • La punta Lasertip afferra la testa delle viti a taglio, Phillips e Pozidriv* e non scivola.
  • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
  • La protezione antirotolamento evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Giravite per viti a taglio, a croce Phillips-Recess, Pozidriv e TORX®
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • Kraftform Big Pack 300, 14 pieces; 3x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 3x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm; 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello