847/7 Assortimento maschio-punta combinati ad inserto, 7 pezzi

Codice art.: 05104651001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05104651001
EAN / GTIN 4013288111685
Codice del produttore 05104651001
Numero-L L60020 3174

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di inserti maschi combinati della Wera di 7 pz.
  • nella robusta valigetta porta-utensili in plastica.
  • Attacco da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.
  • Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza.
  • In acciaio HSS.
  • L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.
  • Ottima concentricità.
  • Per tagliare in maniera semplice.
  • Asportazione trucioli senza problemi e rischio ridotto che l'inserto rimanga incastrato.
  • Ritorno preciso.

Vantaggi:

  • Ideale per riparazioni e lavori di montaggio, facile da trasportare
  • Porta-inserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
  • Con attacco da 1/4″ per avvitatori
  • Con porta-inserti universale Rapidaptor e inserti da 1/4″ per maschio e filiere
  • Nella pratica e robusta valigetta portautensili in materiale plastico

Fornitura:

  • 847/7 Set Combination Drill Bits Set, 7 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello