• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

350 PH Giravite a croce, self-service, PH 2 x 100 mm

Codice art.: 05100052001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05100052001
EAN / GTIN 4013288181343
Codice del produttore 05100052001
Numero-L L60020 3770

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite Kraftform Plus.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • La punta dei giravite Wera Lasertip viene microscopicamente finemente irruvidita con raggi laser.
  • Questa superficie ruvida si aggrappa saldamente nella testa della vite.
  • Lo slittamento accidentale appartiene al passato.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • La protezione esagonale antirotolamento impedisce che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Giravite per viti a croce Phillips
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 350 PH SB Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello