335 SB Giravite a taglio, self-service, 1 x 5.5 x 125 mm

Codice art.: 05100044001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05100044001
EAN / GTIN 4013288181244
Codice del produttore 05100044001
Numero-L L60020 3562

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite Kraftform Plus con lama per elettricisti.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro ergonomico e piacevole, evitando la formazione di bolle e calli.
  • Zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una elevata trasmissione della coppia La punta dei giravite Wera Lasertip viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser.
  • Questa superficie ruvida ″addenta″ letteralmente la testa della vite.
  • Ormai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lama per elettricisti per giravite a taglio
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 335 SB Slotted screwdriver, 1 x 5.5 x 125 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello