335 SB Giravite a taglio, self-service, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Codice art.: 05100042001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05100042001
EAN / GTIN 4013288181275
Codice del produttore 05100042001
Numero-L L60020 3590

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiato giravite Kraftform Plus con lama per elettricisti.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli.
  • Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misuraper trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.
  • La protezione esagonale antirotolamento impedisce che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lama per elettricisti per giravite a taglio
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Fornitura:

  • 335 SB Slotted screwdriver, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello