162 i PH/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Phillips/taglio), self-service, # 2 x 100 mm

Codice art.: 05100020001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05100020001
EAN / GTIN 4013288186577
Codice del produttore 05100020001
Numero-L L60020 3940

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Per profili combinati a taglio e Phillips da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais.
  • Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Profilo combinato Phillips/a taglio

Fornitura:

  • 162 i PH/S SB VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Phillips/slotted), # 2 x 100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello