165 i PZ Giravite isolato VDE a croce, self-service, PZ 1 x 80 mm

Codice art.: 05100015001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05100015001
    EAN / GTIN 4013288181510
    Codice del produttore 05100015001
    Numero-L L60020 3507

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
    • Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
    • Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
    • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

    Vantaggi:

    • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
    • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

    Fornitura:

    • 165 i PZ SB VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, PZ 1 x 80 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello