7774/2 Utensile adattatore per inserti 5/16″, 9x12 mm, 5/16″ x 42 mm

Codice art.: 05078641001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05078641001
EAN / GTIN 4013288196309
Codice del produttore 05078641001
Numero-L L60020 4485

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile adattatore per inserti 5/16″; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
  • Per inserti esagonali da 5/16″ secondo DIN ISO 1173-E 8 e gli inserti Wera della serie 2.
  • Con perno di bloccaggio
  • Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi

Fornitura:

  • 7774/2 Bit adapter insert, 5/16″, 9x12 mm, 9x12 x 5/16″ x 42 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello