• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

7770 Chiave di manovra intercambiabile, 9x12 mm, 19 x 41 mm

Codice art.: 05078612001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05078612001
EAN / GTIN 4013288196125
Codice del produttore 05078612001
Numero-L L60020 3933

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave di manovra intercambiabile, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
  • Applicazione: Viti e dadi a testa esagonale
  • Con perno di bloccaggio
  • Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi

Fornitura:

  • 7770 Open end insert, 9x12 mm, 9x12 x 19 x 41 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello