7515 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

Codice art.: 05075815001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05075815001
EAN / GTIN 4013288228314
Codice del produttore 05075815001
Numero-L L60020 5171

Descrizione

Descrizione:

  • Per avvitamenti professionali / aggiustaggi di precisione e avvitamenti a coppia controllata.
  • Meccanismo a slittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate.
  • Supporto a cambio rapido di elevata robustezza.
  • Per inserti con attacco esagonale da 1/4″.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
  • Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
  • Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
  • Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
  • Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

Fornitura:

  • 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2-6 Nm, 1/4″ x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello