Click-Torque Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile XP 3 per utensili intercambiabili, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Codice art.: 05075672001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Codice del produttore 05075672001
Numero-L L60020 4643

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato per tutte le applicazioni, dove necessita costantemente la stessa coppia viene richiesta precisione di ripetizione.
  • Il valore di coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di misurazione indicato.
  • Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo.
  • Adatte per il serraggio destrorso/sinistrorso grazie all'attacco da 1/4″ per utensili intercambiabili.
  • Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta.

Vantaggi:

  • Chiave dinamometrica pre-impostata nell'inconfondibile Wera Design
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato
  • Campo di misura: 15-100 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con attacco quadro (9x12 mm) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso

Fornitura:

  • Click-Torque XP 3 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello