Click-Torque Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile XP 2 per utensili intercambiabili, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm

Codice art.: 05075671010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05075671010
EAN / GTIN 4013288206213
Codice del produttore 05075671010
Numero-L L60020 4221

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato per tutte le applicazioni, dove necessita costantemente la stessa coppia viene richiesta precisione di ripetizione.
  • Il valore di coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di misurazione indicato.
  • Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo.
  • Adatte per il serraggio destrorso/sinistrorso grazie all'attacco da 1/4″ per utensili intercambiabili.
  • Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta.

Vantaggi:

  • Chiave dinamometrica pre-impostata nell'inconfondibile Wera Design
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato
  • Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con attacco quadro (9x12 mm) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso

Fornitura:

  • Click-Torque XP 2 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10.0 Nm x 10-50 Nm

Nota:

ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata nell'ambito della gamma possibile (10 - 50 Nm) in Nm.
Articolo standard (default 10 Nm): 05075671001

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello