Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm

Codice art.: 05074828010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074828010
EAN / GTIN 4013288188298
Codice del produttore 05074828010
Numero-L L60020 4512

Descrizione

Descrizione:

  • Wera Giravite dinamometrici.
  • Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.
  • Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente.
  • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
  • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
  • (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001.
  • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
  • Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
  • Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
  • Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm
    Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico Kraftform ESD preimpostato fisso su richiesta del cliente, regolabile
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Porta-inserti con Impugnatura Kraftform per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS
  • Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata

Fornitura:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm

Nota:

ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (0,3 - 1,0 Nm) in Nm.
Articolo standard (default 0,3 Nm): 05074828001

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello