• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, preimpostati e regolabili (0,1-1,0 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Codice art.: 05074828001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074828001
EAN / GTIN 4013288179050
Codice del produttore 05074828001
Numero-L L60020 3656

Descrizione

Descrizione:

  • Wera Giravite dinamometrici.
  • Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.
  • Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.
  • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
  • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
  • (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001.
  • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
  • A cambio ultra rapido degli inserti.
  • Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
  • Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm.

  • Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico Kraftform ESD preimpostato fisso dalla fabbrica, regolabile
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS
  • Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
  • Porta-inserti con Impugnatura Kraftform per avvitamenti rapidi ed ergonomici

Fornitura:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.0 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello