Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici preimpostati regolabili (0,1-1,5 Nm) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm, 7452 ESD x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm

Codice art.: 05074824001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074824001
EAN / GTIN 4013288179227
Codice del produttore 05074824001
Numero-L L60020 3519

Descrizione

Descrizione:

  • Wera Giravite dinamometrici.
  • Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.
  • Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.
  • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
  • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001).
  • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
  • Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
  • Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
  • Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

  • Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico Kraftform ESD preimpostato fisso dalla fabbrica, regolabile
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Porta-inserti con Impugnatura Kraftform per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
  • Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″

Fornitura:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7452 ESD x 0.9 Nm x 0.9-1.5 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello