Descrizione:
- Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica su richiesta del cliente.
- Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
- (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137004001).
- Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
- Impugnatura compatta con sistema a lame intercambiabili per avvitamenti di precisione.
- Il giravite dinamometrico Kraftform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su componenti sensibili alla carica elettrostatica.
- Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm.
- Protezione antimanomissione.
- Segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.
- Precisione di ripetizione garantita al 100%.
- Coppia di allentamento manuale illimitata.
- Resistenza elettrica in superficie di ≤ 109 Ohm per una sicura protezione dall'energia elettrostatica.
- Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1.
- Impugnatura con sistema a lame intercambiabili per una velocissima sostituzione delle lame.
- Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona a rapida torsione per una rotazione velocissima del giravite, senza cambiare la presa.
- Zone morbide integrate per la trasmissione di elevate coppie di allentamento e serraggio.
- Zona di precisione direttamente sulla lama per trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione nei lavori di aggiustaggio.
- Fissaggio dell'inserto rapidissimo: basta infilare semplicemente l'inserto nell'attacco, bloccaggio automatico, inserimento sicuro.
- Per la sostituzione dell'inserto spingere in avanti il manicotto e rimuovere l'inserto.
- Manicotto flottante per una comoda guida dell'utensile durante il processo di avvitamento.
- Inserti per avvitamenti manuali e automatici con avvitatori elettrici (tra cui HIOS, Delvo, Sehan).
- Impiego p.
- es.
- su Smartphones, telefoni cellulari, fotocamere e apparecchi elettronici, in laboratori dentistici e studi dentistici.
Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Vantaggi:
- Giravite dinamometrico Kraftform ESD preimpostato fisso su richiesta del cliente, regolabile
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
- Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
- Con impugnatura Kraftform ergonomica per lavori confortevoli senza affaticare la mano
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche
Fornitura:
- 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm
Nota:
ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (0,05 - 0,11 Nm) in Nm.
Articolo standard (default 0,05 Nm): 05074810001