1460 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici preimpostati e regolabili (0,02-0,11 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 1461 ESD x 0,050 Nm

Codice art.: 05074810001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074810001
EAN / GTIN 4013288179463
Codice del produttore 05074810001

Descrizione

Descrizione:

  • Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.
  • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
  • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
  • (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137004001).
  • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
  • Impugnatura compatta con sistema a lame intercambiabili per avvitamenti di precisione.
  • Il giravite dinamometrico Kraftform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su componenti sensibili alla carica elettrostatica.
  • Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm.
  • Protezione antimanomissione.
  • Segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.
  • Precisione di ripetizione garantita al 100%.
  • Coppia di allentamento manuale illimitata.
  • Resistenza elettrica in superficie di ≤ 109 Ohm per una sicura protezione dall'energia elettrostatica.
  • Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1.
  • Impugnatura con sistema a lame intercambiabili per una velocissima sostituzione delle lame.
  • Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona a rapida torsione per una rotazione velocissima del giravite, senza cambiare la presa.
  • Zone morbide integrate per la trasmissione di elevate coppie di allentamento e serraggio.
  • Zona di precisione direttamente sulla lama per trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione nei lavori di aggiustaggio.
  • Fissaggio dell'inserto rapidissimo: basta infilare semplicemente l'inserto nell'attacco, bloccaggio automatico, inserimento sicuro.
  • Per la sostituzione dell'inserto spingere in avanti il manicotto e rimuovere l'inserto.
  • Manicotto flottante per una comoda guida dell'utensile durante il processo di avvitamento.
  • Inserti per avvitamenti manuali e automatici con avvitatori elettrici (tra cui HIOS, Delvo, Sehan).
  • Impiego p.
  • es.
  • su Smartphones, telefoni cellulari, fotocamere e apparecchi elettronici, in laboratori dentistici e studi dentistici.

  • Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico Kraftform Micro ESD preimpostato fisso dalla fabbrica con portainserti a cambio rapido
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
  • Con impugnatura Kraftform ergonomica per lavori confortevoli senza affaticare la mano
  • Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

Fornitura:

  • 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1461 ESD x 0.050 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello