1430 Kraftform Micro ESD Giravite dinamometrici regolabili (0,02-0,11 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Codice art.: 05074802001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074802001
EAN / GTIN 4013288179043
Codice del produttore 05074802001
Numero-L L60020 3502

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile dinamometrico con coppia regolabile da 2,0 a 6,0 cNm (Precisione +/- 10%).
  • Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per avvitamenti fini a coppia controllata.
  • Il giravite dinamometrico Kraftform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su pezzi a rischio elettrostatico.
  • Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera).
  • Antimanomissione.
  • Segnale udibile e percettibile al tatto una volta raggiunta la coppia.
  • Coppia d'allentamento manuale illimitata.
  • La resistenza elettrica alle superfici è inferiore a ≤ 109 ohm per una protezione contro l'energia elettrostatica.
  • Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1.
  • Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio.
  • Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • Fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura.
  • Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto.
  • Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.
  • Inserti adatti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore elettronico (come ad es.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Per l'utilizzo ad es.
  • con smartphone, cellulari, videocamere, apparecchi elettronici, in studi dentistici e in laboratori odontotecnici.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico regolabile Kraftform Micro ESD con pinza a cambio rapido
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
  • Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS
  • Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

Fornitura:

  • 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello