Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm

Codice art.: 05074794010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05074794010
    EAN / GTIN 4013288188137
    Codice del produttore 05074794010
    Numero-L L60020 4020

    Descrizione

    Descrizione:

    • Wera Giravite dinamometrici.
    • Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente.
    • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
    • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
    • (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001.
    • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
    • Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
    • Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
    • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
    • Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

    • Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Vantaggi:

    • Giravite dinamometrico con coppia preimpostata fissa su richiesta del cliente con portainserti a cambio rapido Rapidaptor
    • Regolabile solo con utensile ausiliario
    • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
    • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
    • Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato

    Fornitura:

    • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7452 x 0.9-1.5 Nm

    Nota:

    ATTENZIONE: Articolo speciale!
    Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (0,9 - 1,5 Nm) in Nm.
    Articolo standard (default 0,9 Nm): 05074794001

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello