Serie 7400 Kraftform Giravite porta-inserti dinamometrici regolabili ESD (0,1-3,0 Nm) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

Codice art.: 05074780001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05074780001
    EAN / GTIN 4013288179159
    Codice del produttore 05074780001
    Numero-L L60020 3196

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giravite dinamometrico della Wera.
    • Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni.
    • Impostazione variabile della coppia alla massima precisione.
    • Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.
    • Facile lettura dei valori.
    • Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.
    • Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
    • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

    Vantaggi:

    • Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor
    • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
    • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
    • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
    • Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″

    Fornitura:

    • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, 7430 ESD x 0.10-0.34 Nm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello