Serie 7400 Kraftform Giravite porta-inserti dinamometrici regolabili ESD (0,1-3,0 Nm) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7440 ESD x 0,3-1,2 Nm

Codice art.: 05074730001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Coppia massima 1,2 cNm
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074730001
EAN / GTIN 4013288106964
Codice del produttore 05074730001
Numero-L L60020 1279

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite dinamometrico della Wera.
  • Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni.
  • Impostazione variabile della coppia alla massima precisione.
  • Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.
  • Facile lettura dei valori.
  • Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.
  • Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Vantaggi:

  • Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″

Fornitura:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, 7440 ESD x 0.3-1.2 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello