Descrizione:
- Wera Giravite dinamometrici.
- Impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione della coppia particolarmente elevata, multicomponente per una elevata velocità di lavoro e avvitamenti ergonomici.
- Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.
- Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
- Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
- (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137002001).
- Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
- Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
- Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
- Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Vantaggi:
- Giravite dinamometrico preimpostato fisso dalla fabbrica con impugnatura a pistola
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato
- Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro
Fornitura:
- Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7463 x 4.0-8.8 Nm
Nota:
ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (4 - 8,8 Nm) in Nm.
Articolo standard (default 4 Nm): 05074728001