Descrizione:
- Wera Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente.
- Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
- Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
- (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137001001.
- Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
- Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
- Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
- Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Vantaggi:
- Giravite dinamometrico con coppia preimpostata fissa su richiesta del cliente con portainserti a cambio rapido Rapidaptor
- Regolabile solo con utensile ausiliario
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato
Fornitura:
- Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.
Nota:
ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (11,0 - 29,0 in.lbs.) in.lbs.
Articolo standard (default 11,0 in.lbs.): 05074722001