Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici preimpostati, regoalbili (2,5 - 29,0 in.lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Codice art.: 05074722001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074722001
EAN / GTIN 4013288103116
Codice del produttore 05074722001

Descrizione

Descrizione:

  • Wera Giravite dinamometrici.
  • Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.
  • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
  • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137001001).
  • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
  • Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
  • Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

  • Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico con valore fisso preimpostato dalla fabbrica con portainserti a cambio rapido Rapidaptor
  • Regolabile solo con utensile ausiliario
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
  • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato

Fornitura:

  • 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello