• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Codice art.: 05074720010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05074720010
EAN / GTIN 4013288188250
Codice del produttore 05074720010
Numero-L L60230 1

Descrizione

Descrizione:

  • Wera Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente.
  • Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.
  • Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
  • (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137001001.
  • Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
  • Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.
  • Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

  • Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantaggi:

  • Giravite dinamometrico con coppia preimpostata fissa su richiesta del cliente con portainserti a cambio rapido Rapidaptor
  • Regolabile solo con utensile ausiliario
  • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
  • Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato

Fornitura:

  • Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Nota:

ATTENZIONE: Articolo speciale!
Al momento dell'ordine, si prega di comunicare al nostro ufficio vendite la preimpostazione desiderata all'interno della gamma possibile (2,5 - 11,5 in.lbs.) in.lbs.
Articolo standard (default 2,5 in.lbs.): 05074720001

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello