Bit-Check 10 Impaktor 1, self-service, 10 pezzi

Codice art.: 05073980001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073980001
EAN / GTIN 4013288158574
Codice del produttore 05073980001
Numero-L L60020 3150

Descrizione

Descrizione:

  • 1 porta-inserti Impaktor con anello di ritegno e magnete ad anello; 9 inserti Impaktor.
  • La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni; adatto in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impatto / a percussione attualmente sul mercato; porta-inserti con magnete ad anello per mantenere anche viti pesanti e lunghe, ideale per lavori a braccia alzate.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Vantaggi:

  • Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Porta-inserti con magnete ad anello per trattenere anche viti lunghe e pesanti

Fornitura:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 pieces; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello