840/1 IMP DC Inserti Impaktor, self-service, 5 x 25 mm

Codice art.: 05073905001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073905001
EAN / GTIN 4013288158345
Codice del produttore 05073905001
Numero-L L60020 4622

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo.
  • La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • Esagonale da 1/4″ per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Tecnologia ad impatto per una durata straordinaria anche in presenza di sollecitazioni estreme
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 840/1 IMP DC SB Impaktor bits, 5 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello