Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pezzi

Codice art.: 05073676001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073676001
EAN / GTIN 4013288194848
Codice del produttore 05073676001
Numero-L L60020 4133

Descrizione

Descrizione:

  • Kit Kraftform Kompakt Micro per avvitamenti nella meccanica di precisione.
  • Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera); con sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio.
  • Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa; nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento; zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio; con 10 inserti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore; fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura.
  • Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto.
  • Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.

Vantaggi:

  • Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer
  • Kit di giraviti Kraftform Micro nel robusto astuccio
  • Adatta all'aggancio al sistema Wera 2go

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits: 1 IPR x 44 x 1.5 mm; 1x 800/9 C bits: 0.35 x 2.5 x 44 mm; 1x 872/9 bits for Microstix® screws: m x 44 mm; 2x 869/9 Nutsetters: 2.5x44 mm, 3x44 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello