Kraftform Kompakt 27 RA 2, self-service, 6 pezzi

Codice art.: 05073661002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073661002
EAN / GTIN 4013288156068
Codice del produttore 05073661002
Numero-L L60020 3708

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile compatto della Wera con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica.
  • Caricatore integrato nell'impugnatura.
  • Compreso di giravite a cricchetto: a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto, anello per invertire la rotazione (a destra, bloccato, a sinistra), coppia massima fino a 50 newton metri; lama esagonale con attacco esagonale femmina da 1/4″, manicotto in acciaio inox, potente magnete permanente.

Vantaggi:

  • Kraftform Kompakt con funzione di cricchetto per lavorare in maniera ancora più veloce
  • Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e caricatore
  • Dentatura fine per un ridotto angolo di ripresa; ghiera di reversibilità (destra, fisso, sinistra)
  • Coppia massima fino a 50 Nm
  • Lama esagonale con attacco esagonale femmina da 1/4″, manicotto in acciaio inox, potente magnete permanente

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello