Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pezzi

Codice art.: 05073645001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073645001
EAN / GTIN 4013288168115
Codice del produttore 05073645001
Numero-L L60020 2907

Descrizione

Descrizione:

  • Tanti utensili in poco spazio.
  • La sistemazione in base ai profili e alle dimensioni consente di individuare velocemente l'inserto giusto.
  • Il cricchetto per inserti della Wera in acciaio fucinato.
  • La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi.
  • Rotazione rapida sinistra / destra.
  • Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.

Vantaggi:

  • Cricchetto per inserti da 1/4″ e inserti tenaci duro
  • Ideale per spazi ristretti
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4″
  • Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Fornitura:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello