Bit-Check 10 Universal 3, self-service, 10 pezzi

Codice art.: 05073410001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073410001
EAN / GTIN 4013288099495
Codice del produttore 05073410001
Numero-L L60020 2871

Descrizione

Descrizione:

  • Bit-Check robusto della Wera.
  • I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto.
  • Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi.
  • Facili da trasportare, ad es.
  • nel taschino di una camicia.
  • Compreso di porta-inserti universale per inserti con magnete permanente e pinza a cambio rapido, per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.
  • Compreso di inserti a torsione contro un'usura precoce.
  • Inserti tenaci duri della Wera, per l'uso universale.

Vantaggi:

  • Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
  • Porta-inserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
  • Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Fornitura:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello