867/1 Inserti TORX®, self-service, 3 pezzi

Codice art.: 05073376001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073376001
EAN / GTIN 4013288037510
Codice del produttore 05073376001
Numero-L L60020 4584

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS®.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Evita la rottura precoce della punta
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 867/1 SB TORX® bits, 3 pieces; 3x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello