855/1 TH Inserti, self-service, PZ 3 x 25 mm, 2 pezzi

Codice art.: 05073372001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073372001
EAN / GTIN 4013288029652
Codice del produttore 05073372001
Numero-L L60020 5097

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti con zona Torsion, in cu in caso di punte di carico viene dissipata l'energia cinetica.
  • Grazie a ciò una significante longevità dell'inserto.
  • Tenace, duro, per l'impiego universale.
  • Esagonale 1/4″, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Con zona di torsione per assorbire i picchi di carico
  • Longevità maggiorata degli inserti
  • Extra-duro
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 855/1 TH SB bits, PZ 3 x 25 mm, 2 pieces; 2x 855/1 TH bits: PZ 3 x 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello